自重堂
46302 ツータックカーゴ (ハーフ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
シルバースカイ
ネービー
ミストグリーン
ウエスト(cm)
76
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52837882
品番
46302
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
最上級の着心地へのこだわり。
高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌ざわり。
着るほどに分かる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。
股下(cm)
90(裾上げなし)
仕様
トリプリステッチ、オリジナルスライダー、ワンポイント、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴ
色
アースグリーン
混率(%)
綿60、ポリエステル40
ウエスト(cm)
76
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭
ヒップ(cm)
107
生地
サーラトップソフトクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
34.5
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。