曜日別特売
DLCLS2020-120 DLCCOAT 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール 52840298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCCOAT 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2注文コード52840298品番DLCLS2020-120
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥3,285
販売価格(税別)
2,986

DLCLS は鉄鋼用エンドミルに比べバリ抑制、加工面性状、工具長寿命化に効果があります。
DLCコートの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。
銅加工用に適したシャープな刃先形状により加工面のバリ発生を抑制します。

用途対応被削材:銅、アルミ合金トラスコ品番568-5134材質SuperMG刃数2枚全長(mm)50刃長(mm)3シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理DLCCOATねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする