※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTCOATオーバルバレル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
8
10
12
6
刃長(mm)
23.4
23.9
23.4
26.6
19.2
全長(mm)
80
70
80
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52842285
品番
COVB4040-80
参考基準価格(税別)
¥33,330
販売価格(税込)
¥17,598
販売価格(税別)
¥
15,998
バスケットに入れる
UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。
小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
用途
対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
トラスコ品番
402-7198
材質
Super MG
刃数
4枚
全長(mm)
80
刃長(mm)
23.4
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
UTCOAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転速度と送り速度及びピックフィードの関係は要求品質に合わせて設定してください。