曜日別特売
DLCLB2008-060 DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール ユニオンツール 52842730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)4全長(mm)45刃長(mm)0.64注文コード52842730品番DLCLB2008-060
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,379
販売価格(税別)
3,072

DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。

トラスコ品番195-3125材質Super MG刃数2全長(mm)45刃長(mm)0.64被削材シャンク径(Φmm)4首径(mm)0.79有効長(mm)6表面処理DLCCOATねじれ角(°)30
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする