※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.12
注文コード
52842924
品番
DLCLB20015-005
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,547
販売価格(税別)
¥
5,952
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・刃長
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。
銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。
トラスコ品番
217-8718
材質
Super MG
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.12
被削材
銅
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
DLCCOAT
ねじれ角(°)
30
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。