曜日別特売
HGLRS4060-02-200 ロングネックラジアス HMGコート ユニオンツール 52843554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングネックラジアス HMGコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)R0.2刃径(Φmm)6注文コード52843554品番HGLRS4060-02-200
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥8,131
販売価格(税別)
7,392

強ネガすくい角を採用しました。
耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。
加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。

トラスコ品番424-8675材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4全長(mm)70質量(g)74刃長(mm)4.8被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。シャンク径(Φmm)6首径(mm)5.77刃径(Φmm)6表面処理HMGコーナーR(mm)R0.2ねじれ角(°)30シャンクテーパ角Bta(°)-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする