曜日別特売
HGLRS4010-002-050 ロングネックラジアス HMGコート ユニオンツール 52843640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングネックラジアス HMGコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)R0.02刃径(Φmm)1注文コード52843640品番HGLRS4010-002-050
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,277
販売価格(税別)
3,888

強ネガすくい角を採用しました。
耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。
加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。

トラスコ品番424-8663材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4全長(mm)50質量(g)10刃長(mm)0.8被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。シャンク径(Φmm)4首径(mm)0.98刃径(Φmm)1表面処理HMGコーナーR(mm)R0.02ねじれ角(°)30シャンクテーパ角Bta(°)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする