自重堂
Jawin 56404 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
インデイゴ
インデイゴ
キャメル
ブラック
ワイン
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52848434
品番
56404
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
ジーニングテイストなカジュアルワークウェア
二重構造で吸汗速乾性に優れた軽量素材を使用。
デニム調の素材感とジーニングテイストのデザインがカジュアルな雰囲気を醸し出す作業服シリーズ。
色
インデイゴ
サイズ
EL
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
吸汗速乾、消臭、抗菌、野帳対応
仕様
背当プリント、右胸ポケットファスナー/ロゴ入りスライダー、デザインボタン(大)、デザインボタン(小)、左袖ペン差し、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、革ラベル(人工皮革)
種別
長袖シャツ
材質
(ポケットファスナー、ボタン)金属
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
80
首廻り(cm)
45
生地
ダブルフェイスクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。