曜日別特売
CXERS4020-01-050 UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール 52853388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)R0.1刃径(Φmm)2注文コード52853388品番CXERS4020-01-050
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥3,385
販売価格(税別)
3,077

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ

用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(SuperMG)表面処理UT COAT刃数4刃径(Φmm)2刃長(mm)5全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番195-1203質量(g)10コーナーR(mm)R0.1シャンクテーパ角Bta(°)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする