CFLB3060-250 UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 52854018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃長(mm)4.8全長(mm)80注文コード52854018品番CFLB3060-250
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥5,195
販売価格(税別)
4,723

加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃

用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3刃長(mm)4.8全長(mm)80シャンク径(Φmm)6トラスコ品番149-3781表面処理UTコーナーR(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする