曜日別特売
RSDQA16-15TZ-M9BWL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16 SMC 52854096

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15作動方式(T) 単動引込み形ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード52854096品番RSDQA16-15TZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥14,030販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式(T) 単動引込み形リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ取付支持金具(A) 両端タップオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端形状(-) 丸棒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする