関西マリーン
リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
寸法L(mm)
245
220
245
265
290
325
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52855698
品番
呼び16(デッドアイ無し)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
素材:鉄+亜鉛メッキ
用途
ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
寸法L(mm)
245
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
56
寸法E(mm)
92
寸法B1(mm)
35
使用長さ(mm)
【最大】770【最小】538
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3403:リギンスクリュー」に準拠します。
※ご注文の際に「デッドアイ付」、「デッドアイ無し」をお選びください。
※デッドアイ付をご注文の場合はリギンスクリュー本体にデッドアイ1個を取り付けた状態での納品となります。
※3枚目の画像の製品はSUS製です。