関西マリーン
リギンスクリュー及びデッドアイ(メッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
寸法L(mm)
290
220
245
265
290
325
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52855716
品番
呼び22(デッドアイ無し)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
素材:鉄+亜鉛メッキ
用途
ねじ棒を回すことで、つないだロープやワイヤロープの張る、緩めるを簡単に調整することができます。
寸法L(mm)
290
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
111
寸法B1(mm)
42
使用長さ(mm)
【最大】908【最小】638
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3403:リギンスクリュー」に準拠します。
※ご注文の際に「デッドアイ付」、「デッドアイ無し」をお選びください。
※デッドアイ付をご注文の場合はリギンスクリュー本体にデッドアイ1個を取り付けた状態での納品となります。
※3枚目の画像の製品はSUS製です。