曜日別特売
86010 86010 半袖ブルゾン 自重堂 52858347

86010 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色シックブラック
サイズ5L
内容量1着注文コード52858347品番86010
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
¥5,890

通気性の高い素材とメッシュを使った、ムレや不快感を軽減できるユニフォームシリーズ! リサイクル素材を55%使用し、エコマークおよびグリーン購入法判断基準に対応しているため、CSR活動のアピールも出来る!

色
シックブラック
サイズ
5L
仕様
背ネーム、背当メッシュ、内ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、背中ループ付
種別
半袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
機能
清涼機能素材、帯電防止素材使用、吸汗・速乾
生地
エコ交織ポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする