注水式ベストBODYCOOL SMART-X
暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。
バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
- トラスコ品番
- 594-0997
- 材質
- 外側:INUTEQ-DRY(R) ナイロン50%・PU50%/コアINUTEQ-DRY(R) ポリエステル100%、内側:INUTEQ-DRY(R) ナイロン100%
- 色
- ブラック
- サイズ
- M
- 胸囲(cm)
- 50.5
- 肩幅(cm)
- 37.5
- 着丈(cm)
- 56.7
- 身幅(cm)
- 50.5
- 内容量
- 1着
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ

























