5x200x330 カラフルスポンジ200x330シート厚さ5mm ノーブランド 52858601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラフルスポンジ200x330シート厚さ5mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52858601品番5x200x330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。
環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません
寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度)
加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。

厚さ(mm)5寸法(mm)200×330イエロー材質EVA樹脂
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52858635
2021-12-12
用途: 車の車内振動防止に使用
カトウ タクシー

もう少しやわらかい物が欲しかったのですが、現物を触って購入できないので仕方がないと思います。ただしこの色のものはホームセンターにもあまり無かったので良かったと思います。

対象商品 : 52858671
2019-01-11
用途: 浴室壁面のカバー
その他業種

女房は身障者で、入浴時浴室の壁面に接触せざるを得ません。タイルは冷たく不快なものです。このスポンジは、気泡が連結していないため、水切れが良く大変重宝しています。同じような立場の方もぜひ試していただきたいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする