ペフシート(一般用)片面粘着付き

ペフシート(一般用)片面粘着付き - SUGICO(スギコ)

シンク裏面の結露防止用として使用します。
片面接着剤付きです。
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

材質
ポリオレフィンフォーム
幅(mm)
1030
色
黒
内容量
1個
注意
※必ず常温での使用に限定して下さい。
※接着面は油やホコリなどの汚れを取り除いた後にご使用下さい。
※粘着力が強い為、貼り間違いの無いようにご注意下さい。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
1巻長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78191788TR-550-50 5mm厚(黒)550
¥142,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
78191797TR-350-10 3mm厚(黒)310
¥23,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
78191806TR-350-50 3mm厚(黒)350
¥114,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
78191815TR-550-5 5mm厚(黒)55
¥15,500
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
78191831TR-350-5 3mm厚(黒)35
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
78191840TR-550-10 5mm厚(黒)510
¥30,500
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする