86110 86110 半袖ブルゾン 自重堂 52859537

86110 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アースグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード52859537品番86110
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
¥5,990

メッシュで通気性を、ストレッチ素材で動きやすさを向上させたクールビズ対応ユニフォーム。
メッシュを多用することで通気性抜群。シンプルなデザインとストレッチ性で着る人を選ばない快適ユニフォーム。

色
アースグリーン
サイズ
4L
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、内ポケット、左胸ポケットループ付、アクションプリーツ(メッシュ)、両胸メッシュ、脇下メッシュ、背中ループ付、消臭&抗菌テープ
種別
半袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー)樹脂、ボタン金属
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル70、綿30
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
70
機能
消臭、抗菌、帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応
生地
シャミランストレッチサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする