フカガワ
シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) C2(SEDなし)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法O(mm)
700
240
290
380
460
550
630
700
840
910
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52865225
品番
C2 SEDナシアルミ #37.5
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
175
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
145
寸法X(mm)
378
寸法M(mm)
50
寸法O(mm)
700
寸法U(mm)
780
寸法C(mm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません