曜日別特売
LD-T アルミ 1000L リニアディフューザーLD型(アルミ製) フカガワ 52866327

リニアディフューザーLD型(アルミ製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)1000
内容量1台注文コード52866327品番LD-T アルミ 1000L
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。
吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。
風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。
ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。
BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。
5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)

長さ(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする