曜日別特売
- 盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所 52872516

盆栽用アルミ線 カラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)約3.5
内容量1個注文コード52872516品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。
アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。
主に幹巻用として

用途
盆栽枝の矯正に。
茶色質量(g)約100長さ(m)約3.5太さ(mm)約3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 重宝します
卸売・小売業

盆栽用とありますがクラフト用として使っています。
適度にやわらかく曲げやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする