曜日別特売
- 剣山 マルフジ剣山製作所 52872787

- 剣山 マルフジ剣山製作所 52872787
- 剣山 マルフジ剣山製作所 52872787

剣山

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個針本数(本)428注文コード52872787品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

針部分に水がにごらないように特殊防水加工を施してあり、生け花の寿命を長持ちさせます。
ゴムリング付で花器を傷付けない。剣山と花器が滑らない。

用途生け花に。全長(mm)98質量(g)725針長(mm)13材質(針)真鍮針本数(本)428材質(台座)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする