曜日別特売
- 軽いアルミ製 3段伸縮式 8本爪レーキ カネコ総業 52873024

- 軽いアルミ製 3段伸縮式 8本爪レーキ カネコ総業 52873024
- 軽いアルミ製 3段伸縮式 8本爪レーキ カネコ総業 52873024

軽いアルミ製 3段伸縮式 8本爪レーキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52873024品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,517
販売価格(税別)
2,288

持ち運びに便利な3段伸縮式!!
立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約500mmから、最長/約1050mmまで伸縮可能!!
軽いアルミ製!!

用途
整地・集草・その他園芸作業に。
全長(mm)【伸長時】1050【収縮時】500質量(g)450材質(柄部)アルミ・PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする