曜日別特売
No.235 シェーブカッター 仁作 52873180

シェーブカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)600注文コード52873180品番No.235
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

農機に絡んだ草などの除去に。
枝木の切除に。
つるの切除に。
パイプ柄は錆びにくく、丈夫な18-8ステンレス製。
水に強いエラストマ樹脂製グリップ。

用途除草作業に。全長(mm)600質量(g)223刃長(mm)約118刃幅(mm)約65材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)ステンレス420J2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする