曜日別特売
No.955 ステン根かき 仁作 52873259

ステン根かき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52873259品番No.955
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレス製で錆びに強い。
刃部は総焼入で丈夫です。

用途根かき作業に。全長(mm)220質量(g)150材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス420J2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする