A-19 安来鋼付 鎚目刈込鋏 鋼典 52873374

A-19 安来鋼付 鎚目刈込鋏 鋼典 52873374
A-19 安来鋼付 鎚目刈込鋏 鋼典 52873374

安来鋼付 鎚目刈込鋏

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52873374品番A-19
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。
鍛造製品。

用途木枝の剪定作業に。全長(mm)690質量(g)990刃長(mm)180柄長さ(mm)450材質(柄部)染樫材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする