曜日別特売
C-10 スポーツ鉈 鋼典 52873469

C-10 スポーツ鉈 鋼典 52873469
C-10 スポーツ鉈 鋼典 52873469

スポーツ鉈

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52873469品番C-10
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コンパクトな鉈で、枝打ち、薪割り、アウトドア等に幅広く使用できます。

用途枝打ち・薪割り作業に。全長(mm)310質量(g)410刃長(mm)150柄長さ(mm)150材質(柄部)白樫材質(刃)刃物用炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする