曜日別特売
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634

※商品単品画像

PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634
PS2S-O PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio 52874634

PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード52874634品番PS2S-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,980
販売価格(税別)
10,891

3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。
また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応
3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能
クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止
3年保証 / 30日間の無料返品サービス

ブラック耐荷重(kg)18適合サイズ17~49インチ対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする