FC LT2000S 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874887

 

FC LT2000S 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874887
FC LT2000S 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874887
FC LT2000S 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874887
FC LT2000S 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874887
FC LT2000S 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874887

20ルビアス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52874887品番FC LT2000S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
トラウト・アジング・メバルゲームなどのライトゲーム対応モデル。
150gの軽さは、ライトルアーを使用した繊細な釣りにおいて大きなメリット。
ラインキャパはナイロン3lb-150m、PE0.4号-200m

仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:45mm、ハンドルノブ:HG-Iライト対象エリアトラウト、ライトソルトウォーター全般など自重(g)150ギア比5.1巻取長さ(cm)67/ハンドル1回転糸巻き量(号-m)0.4-200/0.5-170糸巻量(lb-m)3-150/4-100ドラグ力(Kg)最大5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする