曜日別特売
LT2500 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874930

 

LT2500 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874930
LT2500 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874930
LT2500 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874930
LT2500 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874930
LT2500 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874930

20ルビアス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52874930品番LT2500
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
これ1台でソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。よりタフに使いこめる2500ボディにより、パワフルな巻上をアシスト。
特に0.8号-200mはエギングでベストサイズ。
ラインキャパはナイロン8lb-100m、PE0.8号-200。

仕様ベアリングボール/ローラー:9/1、ハンドル長さ:50mm、ハンドルノブ:HG-Iライト対象エギング、バス、トラウト、ひとつテンヤマダイなど自重(g)175ギア比5.2巻取長さ(cm)73/ハンドル1回転糸巻き量(号-m)0.8-200/1.0-190糸巻量(lb-m)6-150/8-100ドラグ力(Kg)最大10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする