LT2500S-DH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874948

 

LT2500S-DH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874948
LT2500S-DH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874948
LT2500S-DH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874948
LT2500S-DH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874948
LT2500S-DH 20ルビアス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 52874948

20ルビアス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52874948品番LT2500S-DH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

LTコンセプトの到達点 MQ×ZAION
エギングカスタム仕様のWハンドル搭載。破格の軽量185gで、一日シャクり続けるエギングにおいては最大限のパフォーマンスを発揮。
ラインキャパは、昨今のエギングで最も使用頻度の高いPE0.6-200。

仕様ベアリングボール/ローラー:10/1、ハンドル長さ:90mm、ハンドルノブ:HG-Iライト対象エギング自重(g)185ギア比5.2巻取長さ(cm)73/ハンドル1回転糸巻き量(号-m)0.6-200/0.8-190糸巻量(lb-m)4-150/5-120ドラグ力(Kg)最大5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする