※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
V溝付桝形ブロック(B級
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
30日以内出荷とは
呼び寸法
250
250
300
350
400
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52879593
品番
JK306
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。
呼び寸法
250
質量(kg)
37
等級
B級
L×H×W×V(mm)
250×250×250×35
平行直角度(μm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。