- 不織布毛布 フロムハート 52882209

- 不織布毛布 フロムハート 52882209
- 不織布毛布 フロムハート 52882209

不織布毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード52882209品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

真空脱気パック化でコンパクトに圧縮し、備蓄スペースを少なくしました。

サイズ(mm)(備蓄時)195×270×45、(毛布サイズ):1400×2000入数1枚入材質不織布・ポリエチレンシート質量(g/枚)450仕様再利用可(ドライクリーニング)アズワン品番7-3880-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする