曜日別特売
JC102 石製Vブロック(AA級 大菱計器製作所 52883023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石製Vブロック(AA級

商品レビューを投稿する
23日以内出荷23日以内出荷とは
呼び寸法75
内容量1個注文コード52883023品番JC102
参考基準価格(税別)¥247,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。

呼び寸法75等級AA級L×H×W×V(mm)75×75×75×60底面とV溝の平行度(μm)3質量(kg/セット)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする