※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大菱計器製作所
石製精密定盤0級
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
12日以内出荷とは
寸法(mm)
600×600×125
300×300×75
450×300×100
500×500×100
600×450×100
600×600×125
750×500×125
1000×750×150
1000×1000×150
1500×1000×200
2000×1000×250
2000×1500×300
寸法(L1×L2)(mm)
500×500
240×240
390×240
420×420
500×370
500×500
630×420
700×630
700×700
1100×700
1500×700
1500×1000
平面度(μm)
5
4
4.5
5
5.5
6.5
7
8
9.5
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52883452
品番
BA205
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
寸法(L1×L2)(mm)
500×500
平面度(μm)
5
等級
0級
寸法(mm)
600×600×125
質量(kg)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。