10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 52883907

 

10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 52883907
10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 52883907
10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 52883907
10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 52883907
10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 52883907
10562 フォールディングナイフ Slice(スライス) 52883907

フォールディングナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード52883907品番10562
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。
刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。
刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。
使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。
フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。
使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。

材質(刃)セラミック寸法(mm)191.1×33.3×21.2材質(本体)カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール質量(g)168深さ(mm)21刃先(mm)65×12×1.3適合替刃10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする