曜日別特売
GE101 鋳鉄製マスターアングル 大菱計器製作所 52884432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄製マスターアングル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
直角度(μm)±3、(側面/使用面)±10
内容量1個注文コード52884432品番GE101
参考基準価格(税別)¥637,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精度面はラッピング仕上げです。

質量(kg)17呼び寸法300平行度(μm)3高さH×長さL×幅W(mm)300×300×45直角度(μm)±3、(側面/使用面)±10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする