A-2848 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 52885027

A-2848 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 52885027
A-2848 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 52885027
A-2848 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 52885027

プチカラビナ(環付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)74
内容量1個注文コード52885027品番A-2848
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

舞台やイベントに反射せず目立ちにくい

材質ステンレスSUS304黒色(艶消)寸法D(mm)8寸法L(mm)74寸法W(mm)22.5寸法S(mm)10質量(g)80使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])140[1.37]仕様P-8BMBRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする