水本機械製作所
スイベルスナップZ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
97
97
123
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52885054
品番
A-2851
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
仕様
AZ-6MB
材質
ステンレスSUS304
色
黒色(艶消)
寸法D(mm)
6
寸法D1(mm)
8
寸法L(mm)
97
寸法W(mm)
39
寸法H(mm)
20
寸法S(mm)
11
寸法t(mm)
7
寸法d(mm)
15
質量(g)
93
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
120[1.18]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※環境により色褪せする場合があります。衝撃により塗装が剥がれる場合があります。