タジマツール(TJMデザイン)
TT用ピンポール30cm×5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
52885717
品番
TT-MP305
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トータルステーション用ピンポール
用途
土木測量用アクセサリー
トラスコ品番
828-9295
直径(Φmm)
9
タイプ
30cm×5本繋ぎタイプ
外形寸法(mm)
縦9×横9×奥1500
長さ(cm)
30
本体質量(g)
640
本数
5本
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。