曜日別特売
PA-2011BK LEDパネル ジャストコーポレーション 52885745

 

PA-2011BK LEDパネル ジャストコーポレーション 52885745
PA-2011BK LEDパネル ジャストコーポレーション 52885745
PA-2011BK LEDパネル ジャストコーポレーション 52885745
PA-2011BK LEDパネル ジャストコーポレーション 52885745

LEDパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台フレーム色ブラック注文コード52885745品番PA-2011BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,900

シンプルなフレームパネルで写真を美しく引き立たせます。

フレーム色ブラック質量(kg)約9消費電力(W)13.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)891×644×22(A1サイズ用)仕様縦横使用可能
注意
※本製品は、防滴・防水処理を施していません。水がかかる場所、結露が発生するような場所での御使用はお止めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする