曜日別特売
PA-3023 LEDパネル ジャストコーポレーション 52885833

 

PA-3023 LEDパネル ジャストコーポレーション 52885833
PA-3023 LEDパネル ジャストコーポレーション 52885833
PA-3023 LEDパネル ジャストコーポレーション 52885833
PA-3023 LEDパネル ジャストコーポレーション 52885833

LEDパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
フレーム色クリア
寸法(縦×横×厚さ)(mm)635×484×40(B3サイズ用)
内容量1台注文コード52885833品番PA-3023
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シンプルなフレームパネルで写真を美しく引き立たせます。

フレーム色クリア質量(kg)約5.5消費電力(W)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)635×484×40(B3サイズ用)仕様横型のみ壁掛け可能
注意
※本製品は、防滴・防水処理を施していません。水がかかる場所、結露が発生するような場所での御使用はお止めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,260/税込1,386
沖縄地方数量1につき3,250/税込3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする