曜日別特売
63779 POMELスタッキングカップ ポッシュリビング 52886935

POMELスタッキングカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
フォレスト
内容量1セット(3個)注文コード52886935品番63779
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。デザインもシンプルかつオシャレなキッチン用品です。

フォレスト材質ホーロー質量(kg)0.095寸法(mm)W125 D110 H55容量(mL)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする