63797 ハンギングミラー レクト ポッシュリビング 52887748

ハンギングミラー レクト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52887748品番63797
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

アンティーク調のフレームの鏡です。色々な形のフレームが特徴的な壁掛けミラーです。

形状長方形幅(mm)155ブラック高さ(mm)215(チェーン含み275)奥行(mm)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×155×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52887757
2023-02-03
用途: 内覧時の玄関の飾りとして使用することにしました。

ゴールドの縁取りがさり気ない良いセンスでお洒落でしたが、もう一回り大きいサイズ
でも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする