FS-701D-2 68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO) 52888054

68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用仕様150cm赤青黄注文コード52888054品番FS-701D-2
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8仕様150cm赤青黄バルブ形式ニードルバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4Fエアバージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする