FS-708A-1 R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO) 52888158

R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕様80Φゲージ付マニホールド×1、5/16Fメスムシ押付×5/16”Fメス92cmチャージホース×3、3/8Fメス×3/8”Fメスチャージホース150cm×1、3/8Fオス×1/4”Fメス変換アダプタ×1、専用ケース×1注文コード52888158品番FS-708A-1
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。
3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。

対応冷媒種別R32、R410A用接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)仕様80Φゲージ付マニホールド×1、5/16Fメスムシ押付×5/16”Fメス92cmチャージホース×3、3/8Fメス×3/8”Fメスチャージホース150cm×1、3/8Fオス×1/4”Fメス変換アダプタ×1、専用ケース×1バルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする