曜日別特売
FS-708B-2 R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO) 52888185

R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット仕様80Φゲージマニホールド×1、1/4”Fメスムシ押付×1/4”Fメス150cmチャージホース×3、3/8”Fメス×3/8Fメスチャージホース150cm×1、3/8”Fオス×1/4”Fメス変換アダプタ×1、専用ケース×1注文コード52888185品番FS-708B-2
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)仕様80Φゲージマニホールド×1、1/4”Fメスムシ押付×1/4”Fメス150cmチャージホース×3、3/8”Fメス×3/8Fメスチャージホース150cm×1、3/8”Fオス×1/4”Fメス変換アダプタ×1、専用ケース×1バルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする