A-Gas Japan(旧:FUSO)
R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
52888334
品番
FS-703Y
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別
R1234yfカーエアコン用
チャージホース
150cm赤青黄各1
付属品
接続バルブ×1
仕様
80Φゲージボールバブルマニホールド
真空計(MPa)
Hi、Lo各1
もっと見る