曜日別特売
nbr208a 理容室・美容室のぼり ヘッドスパ ツルハタ(服部) 52889848

理容室・美容室のぼり ヘッドスパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード52889848品番nbr208a
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途お店のアピールに仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5種別理容室・美容室材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)60×180印刷インクジェットダイレクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする