曜日別特売
nbr221a 歯科医院のぼり お口のお悩みご相談ください ツルハタ(服部) 52890365

歯科医院のぼり お口のお悩みご相談ください

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード52890365品番nbr221a
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途お店のアピールに仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5種別歯科医院材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)60×180印刷インクジェットダイレクト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする